高枝切鋏 (絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71363130 品番EA650BX-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400

絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。

質量(kg)1.7 全長(m)3.5 切断能力(mm)Φ25 (生木) 材質(柄部)グラスファイバー ロープ長さ(m)3 材質(刃)超強力型鉄製 収納時全長(m)1.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする