PKステンレスたわし

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71364347 品番 PK-160
参考基準価格(税別)¥138 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
材質18-0ステンレス 厚さ(mm)55 質量(g)52 縦(mm)150 横(mm)114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69507278
2022-11-04
用途:
魚のうろこ引き。

ボリュウムがあり耐久性もありなかなか重宝しております。
贅沢を言えばもう少し太い素材(あらい素材)を使っていただければ作業もはかどりますし、耐久性も向上すると思います。
あくまでも魚屋の意見です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする