ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック本体
セーフティポール(2本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71364600
品番
SFPB2
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
アタッチメントで簡単にロックが出来ます。使いやすさを向上し、リニューアルしました。
用途
書架・物品棚・陳列棚
付属品
六角レンチ(ポール上部のキャップを外すための工具です。商品には使用いたしません。)
材質
ポール(SUS304)、樹脂部品(ポリプロピレン)、先端部金具(スチール、ユニクロメッキ)、ガイドパイプ(スチールクロームメッキ)
伸縮範囲(mm)
145〜930
グリーン購入法
適合
注意
※本製品はシェルフの転倒を防止するためのパーツです。耐震基準に基づく地震転倒防止器具ではありません。
※キャスターを取付けてのご使用は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません