エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルキャッチャー
絶縁操作棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71364810
品番
EA650BX-103A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,120
販売価格(税別)
¥
29,200
バスケットに入れる
耐電圧試験成績表付き。
材質
【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)
1.2
段数
3
全長(m)
1.5・2.5・3.7
外径(Φmm)
【継管】最小28、 最大36
材質(柄部)
グラスファイバー
最高電圧(kV)
AC195.5
継本数(本)
3
注意
※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880