脚立 (絶縁)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71364819 品番EA903SA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,410
販売価格(税別)
93,100

耐電圧は75,000Vで電気絶縁性に優れています。耐電圧試験成績書付き。

仕様最大使用荷重(kgf):100 材質ステップ:アルミ合金 質量(kg)13.1 段数8 天板寸法(mm)260×165 天板高さ(m)2.26 材質(支柱)GFRP 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)751×1575 折りたたみ寸法(mm)760×185×2,420 (H) 電圧(kV)最高使用:50
注意
※この商品は脚立で、はしご兼用ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする