手袋 (合成皮革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71365266 品番 EA353CM-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

親指、人差し指、中指指先なしタイプ。手の平に摩擦低減パッド付き。手の甲拳部分にパッド付き。柔軟で通気性の良いデザイン。

材質手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ 厚さ(mm)0.5 全長(mm)220 サイズLL 質量(g)67 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 袖口仕様マジックテープ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする