手袋 (ドライブ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード71365291 品番EA354AB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

吸汗性、通気性に優れています。

材質基材:綿100% 、スベリ止め:塩化ビニール 厚さ(mm)1 全長(mm)230 サイズL 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20
注意
※ご注意:当製品は綿素材のため洗濯で縮むことがあります。乾燥機でのご使用はお酒ください。洗濯の際、色物といっしょに洗わないでください。色が染みる場合があります。洗濯後は口ゴムのところを上にして陰干ししてください。使用中、肌荒れする方はご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする