手袋 (ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 71365327 品番 EA354BD-61A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥402
販売価格(税別)
365

裏地なし。耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性。生分解性で環境に優しいです。視認性に優れています。EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.23 全長(mm)305 サイズS 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする