エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋 (ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
71365336
品番
EA354BD-62A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
裏地なし。耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性。生分解性で環境に優しいです。視認性に優れています。EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.23
全長(mm)
305
サイズ
M
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20.3