糸鋸刃 (金属用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(12本) 注文コード71366438 品番EA522VC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

12本入り。高い正確さと鋭利なカッティング能力。汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。ステップ機構採用で、ブレード断線リスクを軽減します。

用途金属用 仕様番数(#):5 材質工具鋼 (焼入れ錆止め加工) 寸法(mm)ノコ刃部:80、断面:0.85×0.4 全長(mm)130 山数14/cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする