画像準備中

絶縁ドライバーセット(+/差替式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71366535 品番EA564AK-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする