画像準備中

絶縁プラスチックプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71366648 品番EA640H-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,383
販売価格(税別)
8,530

2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする