画像準備中

急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71366788 品番EA758YS-130C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,941
販売価格(税別)
6,310

電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100〜240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする