【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0〜86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68〜86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0〜20°、0〜-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。