画像準備中

掛時計(電波)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71366831 品番EA798CC-82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

電波受信機能。音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます。報時モニター…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます。回転飾り…円を描くように往復運動をする飾りと一方向に回転する飾りがあります。スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます。おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。トリプルセレクション:毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。クリスタル使用飾り付。石膏ボード用掛金具つき。周波数:40kHz/60kHz自動選局、電源:単2電池×2本、単3電池×1本(共に付属)、機能:スイープ秒針(暗時秒針停止機能付)、毎正時3ジャンル(全46曲)メロディ(暗時自動鳴り止め)。

注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※メロディは正時ごとに切り替わります。
※曲順の変更および時刻ごとにメロディを固定することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする