耐熱耐炎シート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71367497 品番 EA911AE-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,405
販売価格(税別)
8,550

ハサミやカッターでカット可能です。

用途建築、造船現場の養生に 材質耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート) 厚さ(mm)0.3 寸法(m)1.0×5.0 耐熱温度(℃)【中面ガラス繊維】800【表面PC】70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする