エスコ
エスコの 溶接養生具(シート・フェンス等)
エスコの 溶接シート
エスコの スパッタシート
耐熱耐炎シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71367515
品番
EA911AE-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,680
販売価格(税別)
¥
38,800
バスケットに入れる
ハサミやカッターでカット可能です。
用途
建築、造船現場の養生に
材質
耐熱ターポリン (ガラス繊維+PVCコート)
厚さ(mm)
0.3
寸法(m)
1.0×30
耐熱温度(℃)
【中面ガラス繊維】800【表面PC】70