排水管クリーナー (バイオ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71367707 品番EA922AJ-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60〜120mlを排水パイプに投入します。これを2〜3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1〜2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6〜7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。

用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭 成分バクテリア、界面活性剤 寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H) 質量(g)1030 液色白濁色 内容量(mL)946 液性中性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする