腰袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71367759 品番 EA925M-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
材質ポリエステル 寸法(mm)160×90×185 質量(g)160 内寸(mm)150×70×180 ベルト通し幅(mm)75 ポケット寸法(mm)140×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする