エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71367768
品番
EA925M-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ナイロン840デニール、ウレタン張
寸法(mm)
160×120×210
質量(g)
280
内寸(mm)
130×50×200
ベルト通し幅(mm)
75