画像準備中

緊急油吸着・洗浄キット (携帯用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71367820 品番EA929DH-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

セット内容:1L油分散洗浄剤、油吸着パッド(水分離型)×5枚、L薄手塩ビ手袋、2Lポリ容器、洗浄ブラシ、パーツトレー、19.6L密閉容器。優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 ケースはバケツとしても使用可能フタを閉めれば踏み台やイスとしても使えます。 油分散洗浄剤は優れた分散性能で油の微細化と再付着防止します。 OD色の収納ケース付き。使用方法 1手袋とゴーグルを装着して下さい、2吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。3油分散洗浄剤を水で10〜30倍希釈して汚染部分に散布して下さい、4ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。5洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。

ケース寸法(mm)Φ329×332 希釈倍率【ブラッシング洗浄】10〜30倍、【高圧洗浄機での洗浄】30〜50倍 パッドサイズ(mm)380×455×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする