曜日別特売
EA942B-1 耐熱塗料 (半つや) エスコ 71367917

EA942B-1 耐熱塗料 (半つや) エスコ 71367917
EA942B-1 耐熱塗料 (半つや) エスコ 71367917

耐熱塗料 (半つや)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード71367917品番EA942B-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,057
販売価格(税別)
1,870

半ツヤタイプ。各種加熱設備、加熱機器に。油性タイプ。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。

適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄内容量(mL)300耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする