画像準備中

蛍光スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71367926 品番EA942EV-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460

つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする