エスコ
エスコの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
エスコの 面ファスナー
エスコの 結束用
結束マジックバンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71367969
品番
EA944MA-486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
750
厚さ(mm)
フック部:1.9、ループ部:2.5
色
青
使用範囲(mm)
650
最大結束径(Φmm)
207