入数:10個。一体成型の強度を持つ軽量スツール。スタッキング可能で収納スペースを削減できます。コンテナ船からインスピレーションを受けたデザイン美学。ハンドバッグ、水筒、犬のリード用の特許取得済みフックデザイン。積み重ねたステップスツールを簡単に取り外すことができます。これらのステップスツールがくっついて取り外しにくくなる心配はありません。耐久性のある、非毒性のバージンプラスチックで作られています。スタッキングスツールの足には滑り止めパッドが付いており、屋外での使用も安全です。また、足置き部分も強化されています。ステップバーを強化して、簡単に割れることを防いでいます。