画像準備中

角スツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード71368477 品番EA956XN-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入数:10個。一体成型の強度を持つ軽量スツール。スタッキング可能で収納スペースを削減できます。コンテナ船からインスピレーションを受けたデザイン美学。ハンドバッグ、水筒、犬のリード用の特許取得済みフックデザイン。積み重ねたステップスツールを簡単に取り外すことができます。これらのステップスツールがくっついて取り外しにくくなる心配はありません。耐久性のある、非毒性のバージンプラスチックで作られています。スタッキングスツールの足には滑り止めパッドが付いており、屋外での使用も安全です。また、足置き部分も強化されています。ステップバーを強化して、簡単に割れることを防いでいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする