折畳み式エアコン洗浄槽

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71368617 品番EA995A-330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,140
販売価格(税別)
47,400

エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。作業効率が格段にアップします。ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。

材質【槽】ターポリン (防水・柔軟加工済)【骨組】鉄 寸法(mm)【槽のみ】75×55×38 質量(kg)5 収納時寸法(mm)900×50×1000 使用時寸法(mm)900×600×850
注意
※ホースから出る廃液は、バケツ等で受けるため周囲を汚すことがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする