断熱粘着テープ (エアロテープ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード71368791 品番EA997NC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,145
販売価格(税別)
1,950

高温パイプの熱の損失を防止し、冷媒、冷凍パイプの結露を防ぎます。表面が特殊コーティングされているため長寿命です。どんな金属にもしっかりと接着してはがれません。フレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取り付けが容易です。耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性を有しています。屋外での使用にもバツグンの耐久力で使用できます。使用方法 1.パイプ・バルブ部品をきれいにしてください。2.水分、油、埃、錆を完全に落としてください。3.テープの紙をはがしながらパイプや部品に螺旋状に巻いてください。4.強く押えてください。テープを伸ばさないでください。

幅(mm)25 厚さ(mm)3 材質(本体)EPDM合成ゴム(エラストマー) 長さ(m)10 使用推奨温度範囲(℃)-29〜93 接着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする