画像準備中

MAJOリキッドコーヒー低糖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000mL×6本) 注文コード71369500 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,102
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水は南アルプスの清らかな水を使用。抽出はネルドリップにて行っています。そのため舌触りが滑らかで口当たりの良い味に仕上がっております。しっかりとした苦味とコクをお楽しみいただけます。牛乳でそのまま割るだけで本格カフェオレアイスクリームを浮かべてコーヒーフロートと深く濃厚な味わいならではのバリエーションレシピが広がります。スッキリとした甘みをプラスした低糖タイプ。【ミカド珈琲とは】1948年東京日本橋で創業の老舗コーヒーロースター。4年後の1952年に長野軽井沢に喫茶店を開業。世界各国の生産農園から厳選したコーヒー豆を提供しております。

用途あけ方の注意:プルリングを一気に引くとへこみが戻る勢いも加わり内容液がこぼれる場合があります。プルリングを一度軽く開けてへこみを戻した後に再度プルリングを引くとこぼれる事がかなり解消されます。パックの縁の部分を持つことでこぼれ防止になります。
注意
※高温・直射日光を避けて保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする