タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71370306 品番 JSB122BESH
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。
従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。
シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。

用途
一般家庭の室内浴室用
小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。
高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。
トラスコ品番717-1708 ベージュ ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)1.6 取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2 ホース外径(Φmm)11.5 ナット【樹脂ナット】226g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする