三方コネクターコック付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71370358 品番G099CG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ニップルに接続し2方向に分水できます。

用途ホースとホースの接続用。 付属品通水・止水の切替コック付 トラスコ品番718-8166 高さ(mm)115 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合ニップルタカギ製蛇口ニップル全種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする