タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71370376
品番
G154CG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合
【蛇口】カップリング水栓(G1/2)
トラスコ品番
723-8179
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12-15
適合コネクタ
タカギ製
取付ねじサイズ
G1/2