ホースリール オーロラBASE PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71370428 品番 R1330BRA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
トラスコ品番724-6353 (ホース)ブラウン 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)30 ホース長さ(m)【蛇口側】1.2 適合ホース外径(Φmm)16.5 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする