タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの 散水用ホースリール
ホースリール オーロラWASH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71370437
品番
R1320WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
724-6351
色
(ホース)スモーク
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース長さ(m)
【蛇口側】1.2
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
15
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18