タカギ
タカギの ホースリール
タカギの 空ホースリール
空リール オーロラ BASE 単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
722-4182
注文コード
71370446
品番
R1200GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
722-4182
タイプ
オープン
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
色(本体)
グレー
巻取長さ(m)
(内径12mm)20まで、(内径15mm)15まで