空リール オーロラ BASE 単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番722-4183 注文コード71370455 品番R1300GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番722-4183 タイプオープン 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 色(本体)グレー 巻取長さ(m)(内径12mm)30まで、(内径15mm)25まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする