画像準備中

強力型フロアースクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71370471 品番EA524LA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

ウレタングリップ付き。刃は前後で使える為、1枚で2回使用可能。壁タイルや床材を削って簡単に取り除くのに最適です。さまざまな粘着カバーの除去にも使用できます。回転式フロアサンダーが届かないコーナーや幅木沿いでの使用に最適です。床、屋根、天井の最も過酷な作業に適した頑丈な金属構造。

材質刃:メタル、ハンドル:スチール 全長(mm)1200 質量(kg)1.24 刃幅(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする