エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの 研磨/研削(電動)
エスコの 研磨/研削用部品
研磨リング (ジルコニウム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
71370751
品番
EA819GG-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
適合
材質:スチール、ステンレス、鋳鉄
材質
ジルコニウム
粒度
#60
直径(Φmm)
15
高さ(mm)
30
質量(g)
2.68
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。