画像準備中

研磨リング (ジルコニウム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード71370778 品番EA819GG-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。

適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄 材質ジルコニウム 粒度#80 直径(Φmm)25 高さ(mm)25 質量(g)3.9 最大回転数(min-1[r.p.m])22500
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする