大平産業
大平産業の 水平器・水準器・墨出器
大平産業の 測量用三脚
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71371110
品番
TS-165DY-C
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ヒンジ部:蝶ネジ式
質量(kg)
3.2
色
オレンジ
タイプ
半球面・5/8″
全縮(mm)
1000
全伸(mm)
1660
脚頭形状
Dタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません