大平産業
大平産業の 水平器・水準器・墨出器
大平産業の 測量用三脚
アルミ三脚 75TY (クランプ式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71371155
品番
TS-75TY
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
仕様
ヒンジ部:クランプ式
質量(kg)
3.3
色
イエロー
タイプ
平面・35mm
全縮(mm)
550
全伸(mm)
760
脚頭形状
Tタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません