画像準備中

アプセットボルト (M5)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71371399 品番 APB-05-20 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

ねじサイズM5 用途接続全般用 材質SWCH シルバー 質量(g)4.3 長さL(mm)20 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08405382
2024-01-21
用途:
アルミフレーム
その他業種

いつも愛用してます。M5の10mmもラインナップに加えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
08405382
2023-05-17
用途:
バイクメンテ
その他業種

サビたボルト交換
ホームセンターには売ってないので助かる

対象商品:
08405407
2022-12-19
用途:
錆びたネジの交換

自動車の錆びたネジを交換。純正部品は、高価なのでこちらの製品を利用。安価なのがありがたい。

対象商品:
08405398
2022-01-25
用途:
バイクのバッテリーのかしめ
荒木制作所 様

バッテリーに止める端子の枚数が多くて、付属のボルトでは長さが足らなくて購入。スプリングワッシャーも付いていて締め付けは良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
08405416
2021-05-11
用途:
ビニールハウスのユニバーサルジョイント固定用
農・林・水産業

高所での作業が多くなりますので、プラスドライバーでも眼鏡レンチでも締め付けできるのが便利です。商品は一個一個梱包されていましたが、100個一袋で販売頂いた方が開封の手間がかからず便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
08405382
2021-02-02
用途:
家電などの補修その他DIY
その他業種

ホームセンターでは扱ってない所ばかりで、モノタロウで1個単位で購入できるので良かったです。5mと6mの計7種類を20個単位で購入しました。
工場などの業者向けなら、箱単位の注文が普通なんでしょうが、1個単位で売ってくれるのはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08405382
2019-12-06
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が廃盤になった時でも類似の汎用部品があったので助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08405382
2016-04-06
用途:
機器取付

50個注文し通常のボルトでした。ただ梱包が一個ずつなので、面倒でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする