画像準備中

六角穴付ボルト (M4)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71371451 品番 CS-04-15 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
ねじサイズM4 用途接続全般用 材質SCM435 長さ(mm)15 シルバー 質量(g)2 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分10.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406046
2018-11-23
用途:
実験装置の製作
教育・研究機関

アルミフレーム用ナットに頑丈に固定できる。もう少し多めのパックで販売していただけるとなお良い。

対象商品:
08406003
2016-12-07
用途:
機械組立
教育・研究機関

強度等に問題なく使用できています。今後、数量によって価格が変動するようになると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする