画像準備中

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71371767 品番 CSS-05-10 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじサイズM5 用途接続全般用 種別全ねじ 材質SUS XM7 長さ(mm)10 質量(g)2.9 ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理無し 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08406396
2023-04-14
用途:
マーキングゲイジをつくるため
office mori 様 (サービス業)

コスパも良く精度も良かったので、とても使いやすかったです。他の治具をつくるときにもまた購入したいと思います。

対象商品:
08406414
2017-04-02
用途:
金具の取り付けに使っています
その他業種

もう2年近く経っていますがさびていないと思います。
安いしいいものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする