画像準備中

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71371977 品番 CSWS-05-15 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

座金組込み型でスピーディに安定した組立

ねじサイズM5 用途接続全般用 材質SUS XM7 長さ(mm)15 質量(g)4.5 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8.5 表面処理無し 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4.58 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.3 強度区分A2-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする