画像準備中

トラスボルト/ステンレス製 (M6)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71372020 品番 TSBS-06-15 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじサイズM6 用途カバー取付け用 材質SUS XM7 長さ(mm)15 質量(g)5 ねじピッチ1 表面処理無し ねじの呼びM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08407367
2023-08-30
用途:
バイクのメンテナンス

原付スクーターのフロントカウルを留めるネジとして活躍してくれます。ここが新品だと印象も大きく変わるので重宝しています。一個単位で買えるのも助かります

1人が参考にしています
対象商品:
08407367
2023-10-02
用途:
車の部品取り付け
凰呀 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一般的なネジ。特に可もなく不可もなく。近隣のホームセンターでも売っていると思いますが、サイズやバラ売りがない可能性もあるため、少量であればこちらで購入するのがよいと思います。値段も平均的だと思います。

対象商品:
08407358
2023-07-01
用途:
バイク整備
cozycycle 様

こうしたボルトも少数から買えるので助かっています。
精度等は問題ありません。

対象商品:
08407367
2020-04-16
用途:
外部品にイタズラ防止用に使用しました
サービス業

他のサイトでは売っていても多量ですので、少量購入可能なモノタロウはたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする