画像準備中

フランジ付ナット (M8)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 71372056 品番 FNH-08-8 50個入
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじサイズM8 用途カバー取付け等 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)6.8 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408243
2024-08-11
用途:
除雪機修理
サービス業

純正部品が高いので代用品として使用しました
全く問題なく取り付けできました

対象商品:
08408243
2022-10-27
用途:
ボルト付きキャスター高さ調整用

しっかりした作りで安心して使用出来ました又、一体成型のナットと違い六角のスパナ当て部分が通常のナット同様なサイズで問題なく安心して締め込む事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08408243
2022-07-08
用途:
DIY
ADS 様

DIYで棚のつっぱりのパーツに使用。機能的にも期待通りだったので満足しています。また袋単位ではなく1個単位で購入できるため、必要な数だけ購入できたのもよし。

対象商品:
08408243
2023-01-25
用途:
機械メンテナンス

品質に問題ありません。大量には使わないので、1個単位で買えるのが助かります。

対象商品:
08408243
2022-03-14
用途:
スパナサイズ13
教育・研究機関

近くのホームセンターではスパナサイズ12のものしか取り扱いがなく、チェンソーのオプション部品として同じ工具で脱着できるようにするため探していました。探し回るより注文したほうがよかったです。

対象商品:
08408243
2022-10-04
用途:
自動車整備
その他業種

純正部品の代替として購入ました。問題なく使えました。

対象商品:
08408243
2020-09-29
用途:
治具に使用
製造業

フランジ付きでも、1個から格安で買えるので、満足です。

対象商品:
08408243
2019-07-30
用途:
エンジンカバーコレクタの位置調整
製造業

アプセットボルトとセットで使用。
エンジンカバーのホール位置が異なるため、ステーで位置調整。
車用のため、色が黒だともっと良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする