NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ボルトセット
トラスボルト/ステンレス製 (M5)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
71372081
品番
TSBS-05-10 50個入
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ねじ径
M5
材質
SUS XM7
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
11.8
表面処理
なし
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5