ワイヤーロック ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード71372291 品番MFK-9002
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シートバッグを守る
車載バッグ専用ワイヤーロック
・ファスナーのロック穴で施錠
ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。
・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応
対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能
本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。
【モトフィズロックポケット使用方法】
1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。
2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。
3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。
・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的
モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)
MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、
MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、
MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012

セット内容・本体×1、リセットピン×1 材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他 寸法(mm)88×30×12(本体) イエロー 本体質量(g)110 ワイヤー長(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする