EPSON
EPSONの 店舗運営用品
EPSONの キャッシャー/レジ・会計用品
EPSONの 電子レジスター/ドロワー
サーマルラベルロール紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3巻)
注文コード
71372571
品番
KL060-902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
60
枚数
約680枚/1巻
対応機種
オートカッターモデル/ピーラーモデル
寸法(幅W×長さL)(mm)
56×50.8
紙種
ノーマル保存/ダイカットラベル
外径(mm)
90